Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgklem, buisverbinders, andere

Borgklem, buisverbinders, andere
BRGKLW-(SML-CV-RAPID-CON)-DN40

Art.-nr. 0544007040

EAN 4047376752146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgklem, buisverbinders, andere

Art.-nr. 0544007040
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
Nominale breedte DN

DN 40

Diameter (D)

104 mm

Min./max. koppel

17-23 Nm

Min. koppel

17 Nm

Schroeflengte

30 mm

Lengte (L)

66 mm

Max. koppel

23 Nm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie