Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borg- en splitpennen assortiment 145-delig

Borg- en splitpennen set
ASS-BORGPEN+BORGVEER-BETA

Art.-nr. 04731
EAN 4011231401937
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt

Assortiment 145-delig


  • 10 buis-borgpennen dia. 4,5 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 6 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 8 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 10 mm

  • 5 buis-borgpennen dia. 11 mm

  • 10 splitpennen, 2 x 50 enkel oog

  • 10 splitpennen, 2 x 50 mm dubbel oog

  • 10 splitpennen, 3 x 56 mm

  • 10 splitpennen, 3 x 62 mm

  • 10 splitpennen, 4 x 60 mm

  • 10 splitpennen, 4 x 78 mm

  • 10 splitpennen, 5 x 85 mm

  • 10 splitpennen, 5 x 92 mm

  • 10 splitpennen, 6 x 105 mm

  • 5 splitpennen, 6 x 120 mm

  • 5 splitpennen, 8 x 130 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Aantal stuks in assortiment of set

145 st

Inclusief Borg- en splitpennen assortiment 145-delig:
10 x
Splitpen

VERENDE-BORGP-(A2C)-D10X42MM

Omschrijving:
10 mm
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Hoeveelheid: 10 x
5 x
Splitpen

VERENDE-BORGP-(A2C)-D11X42MM

Omschrijving:
11 mm
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Hoeveelheid: 5 x
10 x
Splitpen

VERENDE-BORGPEN-(A2C)-4,5MM

Omschrijving:
4.5 mm
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen

VERENDE-BORGPEN-(A2C)-D6X42MM

Omschrijving:
6 mm
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen

VERENDE-BORGPEN-(A2C)-D8X42MM

Omschrijving:
8 mm
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D2,0X50

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D2,0X50

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D3,0X56

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D3,0X62

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D4,0X60

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D4,0X78

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D5,0X85

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D5,0X92

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D6,0X105

Hoeveelheid: 10 x
5 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D6,0X120

Hoeveelheid: 5 x
5 x
Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D8,0X130

Hoeveelheid: 5 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie