BETONBOREN
High-performance steenboor met cilindrische schacht of met 1/4" zeskant bitopname met de eigenschappen van een hamerboor.
Toepassingsgebied
Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.
Betonboren voor licht gebruik
DUO-S STEENBOORCASSETTE, MET CILINDRISCHE SCHACHT DUO-S, CILINDRISCHE SCHACHT
10-delig assortiment bestaande uit high-performance DUO-S steenboren met cilindrische schacht ø 3mm t/m 10mm. Steenboren met de eigenschappen van een hamerboor.
STEENBOOR DUO-S MULTIPACK
Steenboor DUO-S HEX zeskantsch. multipack 6-dlg
KLOPBOORMACHINE SB 13-XE
Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop
ACCU-KLOPBOORSCHROEFMACHINE ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®
Met de functiekeuzeschakelaar kan snel worden gekozen tussen schroeven, boren en klopboren.
Betonboren voor zwaar gebruik
ZEBRA QUADRO-L
SDS PLUS | Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur.
ZEBRA QUADRO-L
SDS MAX | Ideaal voor gewapende beton. Maximale levensduur. Precisie boren.
QUADRO-S
SDS PLUS | Steenboor DUO-S HEX zeskantsch. multipack 6-dlg
QUADRO-S
SDS MAX | Steenboor DUO-S HEX zeskantsch. multipack 6-dlg
DUO
SDS PLUS | Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop
Bijhorende sets
HAMERBOREN CASSETTE PLUS QUADRO-L VARIO
Aanzienlijk verbeterde bestendigheid bij het raken van wapening
HAMERBOREN MULTIPACK PLUS QUADRO-L VARIO
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boormeelafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.
HAMERBOORCASSETTE MET SDS-PLUS OPNAMESCHACHT, DUO-S VARIO PLUS DUO-S VARIO
Optimale boorprestaties met extra sterke facetten
HAMERBOOR-MULTIPACK MET SDS-PLUS OPNAMESCHACHT, DUO-S VARIO
12-delig assortiment bestaande uit stabiele hamerboren met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en Vario spiraalgangen met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Betonboren klopboormachines
BOOR MET STOFAFZUIGING PLUS D
Agressieve hamerboor met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één handeling.
SDS PLUS | BOOR MET STOFAFZUIGING PLUS M
Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd
SDS MAX | BOOR MET STOFAFZUIGING MAX M
Snelle hamerboor met een uitstekende standtijd en kop met meerdere snijkanten, voor boren en afzuigen in één handeling.
ASSORTIMENT BOORBITS MET AFZUIGING PLUS D
4 stuks. Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap
Bijhorende sets
MFDS BOREN
De kampioen in veelzijdig turbosnel boren
De MFD-S multifunctionele boor gaat door vrijwel elk materiaal
Toepassingsgebieden:
Boren in tegels, solide baksteen, dakpannen, holle baksteen, steen, marmer, hout, plastic, metaal, enz. Voor het installeren van ramen, doorboren van bekistingen, splintervrij boren van stapelstene voor stevige ankerbevestigingen enz.
MFDS boren assortiment
UNIVERSELE BOOR MFD-S MULTIPACK, 1/4-INCH ZESKANTSCHACHT
6-delig assortiment bestaande uit universele boren type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname. Geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
UNIVERSELE BOOR MFD-S MULTIPACK, CILINDRISCHE SCHACHT
5-delig assortiment bestaande uit universele boren type MFD-S met cilindrische schacht. Geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
UNIVERSELE BOOR MFD-S MULTIPACK, PLUS
5-delig assortiment bestaande uit universele boren type MFD-S met sds-plus opname. Geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
MULTI-PURP. DRILL BIT MULTIPACK MFD-S PLUS, 8 PCS.
8 stuks. Boort vrijwel door elk materiaal.
UNIVERSELE BOORSET MFD-S PLUS
7-delig assortiment bestaande uit universele boren type MFD-S met sds-plus opname. Geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
STONE DRILL BIT COMBI ASSORTMENT MFD-S FS 10 PCS
10-delig assortiment. Bijzonder geschikt voor accuboormachines.
STONE DRILL BIT COMBI ASSORTMENT FS 13 PCS
13-delig assortiment heeft alles wat u nodig heeft om ankergaten te boren van professionele kwaliteit.
SMART STEP BOREN
De eerste spiraalboor met de boorkop van een trappenboor
Eenvoudig, comfortabel en uiterst nauwkeurig voor doorgangsgaten.
In vergelijking met traditionele spiraalboren boort de nieuwe Smart Step uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten. Ideaal voor klinknagelboringen in plaatstaal.
SMART STEP BOREN
SPIRAALBOOR HSS DIN 338 SMART STEP
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 SMART STEP
19-delig assortiment bestaande uit premium HSS metaalboren met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
ACCU BOORSCHROEFMACHINE ABS 18 BASIC
Compacte en krachtige 18-volt accu boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroeftoepassingen
ACCU-BOOR-/SCHROEFMACHINE ABS 18 POWER M-CUBE®
Zeer krachtige, handzame accuboor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zware omstandigheden op de bouwplaats, met een koppel van 140 Nm. Ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden
ACCU-BOOR-/SCHROEFMACHINE ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden