Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bordure de plâtrage Standard

Bordure de plâtrage étanche standard

Art. N° 0519542924
EAN 4052712446801
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

En une pièce.

>2 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre contre la pluie battante

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant aux chocs

Matière de la mousse

Mousse PE à cellules fermées

Système adhésif

Auto-adhésif

Largeur

9 mm

Longueur

2.4 m

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Maille pour plâtre intérieur

MSH-INTERNAL-PLASTER-75G-5X5-WHITE-100M

Pour le renfort des surfaces en plâtre intérieur
x 100 m