Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Booster de démarrage automatique

Booster de démarrage automatique X-TRA jusqu'à 12 000 cm³

Art. N° 9501017330

EAN 4099618436147

Prix affichés aux clients après connexion
Booster de démarrage automatique

Art. N° 9501017330
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
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une plus grande puissance de démarrage.
  • Pour le démarrage mobile assisté des voitures et véhicules utilitaires dotés d'un système électrique 12 V ou 24 V

  • Protection automatique contre les inversions de polarité

  • Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)

  • Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles

  • Branchement et débranchement hors tension du circuit électrique du véhicule

  • Protection contre les pics de tension

  • Protection contre les surcharges en mode de démarrage

  • Indicateur LED d'état de la batterie

  • Protection contre les courts-circuits (protection de la batterie interne grâce à des fusibles haute intensité)

  • Inclus dans l'emballage : châssis en métal à grands pneus (diamètre : 300 mm)
Indication

Booster pour une utilisation avec les types de batterie suivants :


  • batteries ouvertes, humides, sans entretien, VRLA, AGM, GEL, EFB et EFB+, calcium, lithium, batteries d'avion NiCd

Testé par Dekra

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les véhicules dotés de systèmes électriques 12 V et les véhicules jusqu'à 12000 cm³ avec systèmes électriques 24 V

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Convient pour la cylindrée max.

12000 cm³

Capacité de la batterie

64 Ah

Intensité max.

5700 A

Courant nominal

2400 A

Section de câble

50 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

470 x 1000 x 400 mm

Poids

38 kg

Type de pile/batterie

Batterie AGM

Batterie à installation permanente

Oui

Nombre de batteries

4 PCS

Matière du boîtier

ABS

Couleur

Rouge

Section du câble

50 mm²

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

140 cm

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre les surtensions

Oui

Affichage

LED