Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Booster de démarrage, 12 V, Li-ion POWER

Booster de démarrage, 12 V, Li-on POWER

Art. N° 0772150100

EAN 4065746331067

Prix affichés aux clients après connexion
Booster de démarrage, 12 V, Li-ion POWER

Art. N° 0772150100
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
Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route

Charge rapide et facile


  • Le socle de charge branché à l'alimentation secteur permet de charger facilement et rapidement le booster

  • Le booster est toujours chargé et prêt à l'emploi si nécessaire

  • Le socle de charge est doté d'un connecteur USB-C

  • Charge rapide du booster de démarrage possible en 2,5 h avec alimentation accessoire en option


Fonctionnement optimal


  • La géométrie et le point de pivot bas des pinces de chargeur ont été soigneusement sélectionnés, de sorte qu'elles peuvent être utilisées de manière optimale par tous les utilisateurs, quelle que soit leur force ou la taille de leurs mains

  • Les extrémités des pinces sont plates afin d'assurer un contact sécurisé et optimal avec les bornes de la batterie, même dans les endroits étroits

  • La longueur du câble de raccordement, pinces de 60 cm comprises, permet une distance de raccordement de 120 cm

  • Bon éclairage de la zone d'application grâce à une puissante lampe à LED de 300 lumens, avec un mode de clignotement d'avertissement ou de lumière fixe en option


Conception robuste et fonctionnement sûr


  • Boîtier robuste avec surface en plastique mate

  • Protection/fusible multiple garantissant un fonctionnement sûr

  • Poignée de transport intégrée pour une portabilité maximale

  • Fonctionnement intuitif grâce à un affichage LED clair et minimaliste
Indication

Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement avec des batteries excessivement déchargées, car la détection de la batterie et la protection contre les étincelles et les inversions de polarité sont désactivées !



Booster pour une utilisation avec les types de batterie suivants :


  • Ouvert

  • Humide

  • MF - sans entretien

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB et EFB+

  • Calcium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Moteurs essence/diesel avec alimentation batterie 12 V

  • Cylindrée pour les moteurs à essence jusqu'à 10 litres et les moteurs diesel jusqu'à 8 litres

  • Véhicules, camions, voitures, motos, bateaux, caravanes, tracteurs, tondeuses, etc.

  • En atelier ou sur la route
Mode d'emploi

1. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


2. Brancher le booster de démarrage éteint et chargé


3. Connecter les pinces rouges positives au pôle positif de la batterie, puis les pinces noires négatives à la masse du véhicule


4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule


5. Couper le booster de démarrage


6. Retirer la pince noire négative, puis la pince rouge positive

Convient pour la cylindrée max.

10 L

Capacité de la batterie

6000 mAh

Energie nominale

88,8 Wh

Intensité max.

4000 A

Courant nominal

575 A

Section de câble

16 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Type de pile/batterie

Li-lon

Nombre de batteries

1 PCS

Couleur

Noir

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

60 cm

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre les surtensions

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Power adapter for jump starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable