Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorstatief DS Compact

Boorstatief, DS Compact
BOORSTANDAARD-DS-COMPACT (DS 180-P/T)

Art.-nr. 570911611
EAN 4062856272501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
  • De roestvaststalen indicator voor boordiepte, boorhoek en centreerpunt is bestand tegen vocht en vuil

  • De kolom met zwaluwstaartgeleiding zorgt voor een stabiele grip en geleidt de boorschuif nauwkeurig

  • Gekartelde stelschroeven met extra zeskantkop voor handmatige bediening, gebruik van een boorspindel of ander gereedschap

  • Ideaal voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

  • Boorspindel met snelwisselkoppeling, aan beide zijden van de slede monteerbaar, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde stelschroeven

  • Met de speciaal ontwikkelde boorstandaard die het boren onder een hoek van 90° mogelijk maakt, kunnen gaten horizontaal in muren worden geboord wanneer de standaard op de vloer wordt gemonteerd. Ideaal als de wand niet kan worden aangeboord
Opmerking

De boorstandaard moet worden gebruikt in combinatie met de afzuigset met een maximale boordiameter van 100 mm. Dit kan alleen onder optimale omstandigheden worden bereikt, wat betekent dat de maximale boordiameter op locatie aanzienlijk lager kan zijn, bijvoorbeeld door de kwaliteit van de ondergrond.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik op de DS 180 diamantkernboormachine

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slede Geschikt voor DS 180-kernboormachine

SLEDE-(DS 180-P/T)

x 1 st
Inslaganker W-ED

INSLAGANKER-W-ED/S-DIAMANTBOREN-A2K-M12

Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)
x 50 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M12

x 1 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Waterdruktank Voor diamantkernboortechniek.

WATERRESERVOIR 10LITER

x 1 st