Boorstatief Comfort
Boorstatief BS 14/18P COMFORT
MAGNEETBOORSTANDAARD-COMFORT
Art.-nr. 57092021
EAN 4058794529005
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Absoluut veilige werkmethode
Door de extreem hoge retentiekracht van de permanente magneet is het werken met het boorstatief 100% veilig, zelfs als er een stroomstoring is.
Lichtgewicht
Mini-boorstatief met permanente magneet.
Direct gebruiksklaar
Met de voorgemonteerde stergreep kan het boorstatief onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.
Compatibel met diverse machines
Met de opening van de spanhals (diameter 61,7 mm) en de meegeleverde adapter (diameter 43 mm Eurohals-bevestiging) kan dit boorstatief worden gecombineerd met veel verschillende machines.
Datasheets(X)
Minimale materiaal dikte | 3 mm |
Magnetische kracht | 7500 N |
Gewicht | 7 kg |
Basislengte | 190 mm |
Statiefbreedte | 72 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 345 x 90 x 285 mm |
Geschikte machines | Würth BS 18-A EC Power, Würth BS 18-A EC Power Combi |