Boorsjabloon deurschild
Boorsjabloon voor deurgrepen + veiligheidsbeslag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Glasparelgestraald oppervlak
Boorsjabloon van ruw aluminium met verschillende bits
- Individuele combinaties
- Gebruiksvriendelijk
- Uitwisselbare bits
Universele boorsjabloon
- Voor alle gangbare deurgrepen en rozetten
- Voor veiligheidsbeslag en veiligheidsrosetten
Geharde boorbussen
Goede boorbitgeleiding
All maten voor alle sloten
- Eenvoudig te vervangen dankzij draadeind
- Voor sloten met een tussenafstand van 72, 78 en 92-mm
Bij levering inbegrepen
- Deurschild
- Paspennen 8 x 35/9 x 45/10 x 35 met M6-schroefdraad
- Paspennen 7 x 35/8 x 45/17 x 35 met M4-schroefdraad
- Klink
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!