Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorsjabloon

Boorsjabloon klink en veiligheidsbeslag met PC-gat

Art.-nr. 0688191320
EAN 4049557726182

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor deurklink en deurschilden met PC-perforatie of cilinderafdekking

Glasparelgestraald oppervlak



Boorsjabloon van ruw aluminium



Voor deurschilden



Geharde boorbussen


Goede boorbitgeleiding



Voor sloten met een tussenafstand van 92 mm

Opmerking

Basiselement 0688 191 300 is altijd nodig om de boorsjabloon te gebruiken.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor deurkrukken

DK ZD 21
DK ZD 22
DK ZD 27
DK ZD 25
DK ZD 28
DK ZD 29
DK ZD 33
DK ZD 32
DK ZD 34
DH Eventus
DK A 302
DK A 303
DK A 305
DK A 315
DK A 322
Blinde rozet SST
DH A 302 FS
DH A 303 FS
DH A 305 FS
DH AL 302 FS
DH AL 305 FS
Veiligheidsrozet ALU
Veiligheidsrozet SST
DK ZD 41
DK ZD 42

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Gatafstand (verticaal)

92 mm

Dikte vierkant

8 mm

Asgatdiameter

8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorsjabloon deurschild

AY-DRILLINGJIG-DRFRN-UNIVERSAL

Voor deurklinken en veiligheidsbeslag
x 1 st