Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen

Uitboorset aluminium as 4 draagarmen VAG 19-dlg
UITBOORSET VOOR ALU MEERARMEN VERING VAG

Art.-nr. 1952004160

EAN 4056807557311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen

Art.-nr. 1952004160
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
Met deze set kunnen alle extreem strak vastgezette klemschroeven gemakkelijk van VAG-assen met vier draagarmen worden verwijderd.
  • Maakt een schadevrije verwijdering mogelijk, ongeacht de montagepositie van de stuurinrichting (boven/onder) en de richting van de schroef in de klemboring

  • Drie boorsjablonen zorgen voor nauwkeurig gecentreerd tappen en het vergroten van gaten, waarbij de kwaliteit van de klemschroef geen probleem is voor de speciale HSS-TIN- of TICN-boren

  • Geen samendrukken en/of vervorming van de klemschroef

  • Geen breuk van het dure aslichaam

  • Gebruiksvriendelijk

  • Geen ruimtebeperkingen

  • Snel verwijderen


Leveringsomvang


  • 1x boorbit diameter 4,5 mm x L = 140 mm

  • 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 4,5 mm

  • 1x boorbit diameter 7,3 mm x L = 110 mm

  • 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 7,3 mm

  • 1x korte boor diameter 4,5 mm x L = 80 mm

  • 1x boorsjabloon voor zeskantige kop

  • 1x getrapte TICN-boor

  • 1x drijfpen voor DL sloophamer

  • 1x uitduwstift voor duwsteun

  • 2x afstandsplaten 3,6 mm

  • 2x afstandsplaten 4,0 mm

  • 2x M10-machinemoeren met kraag

  • 4x RVS A2 ringen M10
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen voor het verwijderen van extreem vastzittende klembouten op VAG-assen met vier draagarmen en geschikt voor het werken aan stalen en aluminium assen.

Aantal stuks in assortiment of set (10)

19 st

Materiaal (20)

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk) (40)

2300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie