Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, zeskantkop met lange boorpunt piasta®

Zelftap sandwichpaneelschr piasta verleng boorpunt
SCHROEF-PIASTA-L-SW8-(RUS)-5,5X38

Art.-nr. 0214825538

EAN 4011231275729

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, zeskantkop met lange boorpunt piasta®

Art.-nr. 0214825538

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

A2 roestvast staal met lange boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal
Opmerking

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Bimetaal - A2 met stalen punt

Oppervlakte

Zinklamel

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

UNC

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

5,5 mm

Lengte (l1)

38 mm

Kopdiameter (dk)

10,9 mm

Kophoogte (k1)

5,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

14,0 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

35 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

13,5 mm

Max. voor onderbouwdikte

12 mm

Min. aanbevolen dikte substructuur

4 mm

Min./max. bevestigingsdikte

3,0-13 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie