Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, zeskantkop met lange boorpunt en afdichtring pias®

Zelftap. pias sandwichpaneelschr, verleng boorpunt
SCHROEF-PIASL-RNG19-SW8-(A3K)-5,5X38

Art.-nr. 0214705538

EAN 4011231273800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, zeskantkop met lange boorpunt en afdichtring pias®

Art.-nr. 0214705538

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gecarboneerd, verzinkt blauw gepassiveerd staal, met lange boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm

De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal
Opmerking

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal afdichtingsring

Staal

Oppervlak afdichtring

Verzinkt

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

UNC

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

5,5 mm

Lengte (l1)

38 mm

Kopdiameter (dk)

10,9 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

19 mm

Ringdikte (h1)

4 mm

Kophoogte (k1)

5,15 mm

Boorpuntlengte (lp)

14,0 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

35 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

13,5 mm

Max. voor onderbouwdikte

12 mm

Min. aanbevolen dikte substructuur

2 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0-18 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie