Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, zeskantkop, met kraag en gleuf pias®

pias staal verzinkt zeskantkop met flens
SCHROEF-PIAS-6K+FL-ZG-SW7-(A3K)-4,2X16

Art.-nr. 021404216

EAN 4011231272124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, zeskantkop, met kraag en gleuf pias®

Art.-nr. 021404216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite


Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


Dit minimaliseert de schroefdraadtolerantie zodat altijd een optimale verbinding gegarandeerd is



Voorkomt montagefouten

Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor gebruik in ventilatiesystemen en airconditioningtechnologie

  • Zeskantkop met sleuf voor snel losdraaien in geval van reparaties

Normering

CS

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zaagsnede/zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Flensdiameter (dk)

8,8 mm

Kophoogte (k1)

4,25 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3,5 mm

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie