Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®
piasta RVS zinklamel verkorte boorpunt met ring
BOORSCHRF-R-RNG16-SW3/8-(RUS)-6,3X25
Art.-nr. 0214886325
EAN 4011231276368
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,8 mm en 6,3 mm
- Aluminium/staal - voor ∅ 6,3 mm
- Aluminium/aluminium - voor ∅ 6,3 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 13,2 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 16 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 6,8 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 4,5 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 24 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW3/8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 2,5 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 1,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0-7 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |