Boorschroef, verzonken kop
pias staal verzinkt verzonken kop AW
SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW25-(A3K)-4,8X50
Art.-nr. 020574850
EAN 4038898568995
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
AW-aandrijvingssysteem
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor/-schroefmachine met diepteaanslag).
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan.
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd.
Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Overig standaard | CS |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Interne aandrijving | AW 25 |
Boorpuntlengte (lp) | 4,5 mm |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,7 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,0 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |