Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, verzonken kop

pias staal verzinkt verzonken kop AW
SCHROEF-PIAS-PLVZK-AW20-(A3K)-4,2X19

Art.-nr. 020574219

EAN 4038898569787

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, verzonken kop

Art.-nr. 020574219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor/-schroefmachine met diepteaanslag).

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan.

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd.

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Overig standaard

CS

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

19 mm

Kopdiameter (dk)

8,1 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Interne aandrijving

AW 20

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3,5 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie