Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta®

piasta rvs A2 zinklamel m. afdichtschijf H
SCHROEF-PIAS-BCLK-RNG-PH2-(RUS)-4,8X25

Art.-nr. 0211824825

EAN 4011231268813

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta®

Art.-nr. 0211824825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal en afdichtring met kruiskop H. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied

De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM


De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van golfplaten (bijv. 18/76)



Kortere montagetijd met boorpunt van minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

alles in één werkstap

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Bimetaal

Oppervlakte

Zinklamel

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Oppervlak afdichtring

Blank

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Soort aandrijving

H

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

14 mm

Ringdikte (h1)

4 mm

Kophoogte (k1)

3,5 mm

Boorpuntlengte (lp)

6 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

22,5 mm

Interne aandrijving

H2

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

4,4 mm

Max. voor onderbouwdikte

3 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0-9 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie