Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving en afdichtring piasta®
piasta rvs A2 zinklamel m. afdichtschijf AW
SCHROEF-PIAS-BCLK-RNG-AW20-(RUS)-4,8X25
Art.-nr. 0206824825
EAN 4045727281925
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van asprofielen (bijv. 18/76)
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Alu/staal.
- ALU/ALU
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Bimetaal |
Oppervlakte | Zinklamel |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Soort aandrijving | RW |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 12 mm |
Ringdikte (h1) | 4 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 4,5 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 22,5 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,5 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,4 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 3 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0-9 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1700-2500 t/min |