Boorschroef, platte kop
pias staal verzinkt, metrische draad, ronde kop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-H2-(A3K)-M4X16
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | H |
Draadtype | Metrisch draad |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7.5 mm |
Kophoogte (k1) | 2.80 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 3.1 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)