Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias®

pias Minipoint staal verzinkt AW
SCHROEF-PIAS-BCLK-PLAAT-AW20-A3K-M4X10

Art.-nr. 0206000410

EAN 4045727654675

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias®

Art.-nr. 0206000410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Minipoint met AW-aandrijving

Met name geschikt voor dun plaatmateriaal



Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K)



Met metrische draad



Boren, draadsnijden, inschroeven: alles in één stap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Minimalisatie van schroefdraadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere prestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

RW

Draadtype

Metrisch draad

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dk)

8,2 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Boorpuntlengte (lp)

6 mm

Interne aandrijving

AW 20

Min. aanbevolen dikte substructuur

0,3 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

2 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie