Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf WFBS, type metaal

Boorschroef WFBS type metaal
WFBS SCHROEF METAAL D-6,5 L-105MM

Art.-nr. 0200863105

EAN 4061975876317

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf WFBS, type metaal

Art.-nr. 0200863105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Boorschroeven voor het in één keer monteren van cementvezel golfplaten

Gecarboneerd staal met speciale coating


  • Getest conform DIN 50018 — 12 cycli Kesternich.

  • Getest conform DIN 50021 — 600 uur zoutsproeinevel zonder Fe-corrosie.


Ø 25 mm EPDM afdichting en Ø 22 mm voorgemonteerde roestvast stalen ring.



De aangeperste vleugels boren 8 mm in het cementvezelmateriaal en voorkomen dat de platen splijten.



Kan alleen worden gebruikt met schroevendraaiers met een diepteaanslag, bijv. S 63 pias.



Advies: Ondanks de hierboven genoemde speciale coating, kunt u indien gewenst ook een afdekkap gebruiken om het aanzien te verbeteren.



Boorpunt — voor metalen draagconstructies ≤ 6 mm



Montagetoerental: 1200-1500 tpm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

105 mm

Ringdikte (h1)

13 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

MOERBESCHERMKAP-ZWART-V.6K-SW8-M5

(komt overeen met DIN/ISO-breedtes over platte vlakken)