Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout

Boorschroef WFBS staal therm. verzinkt type hout
SCHROEF-WFBS-HTDRD-RNG22-(TZN)-6,5X130

Art.-nr. 0200965130

EAN 4056807579245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout

Art.-nr. 0200965130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gehard staal en thermisch verzinkt met EPDM-afdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
  • Gehard staal, thermisch verzinkt ≥ 50 µm

  • Ø 25 mm EPDM afdichting en Ø 22 mm voorgemonteerde roestvast stalen ring.

  • De aangeperste vleugels boren 8 mm in het cementvezelmateriaal en voorkomen dat de platen splijten.

  • Met snijtandje voor houten onderconstructies - verwerkingssnelheid 900 tpm en inschroefdiepte min. 50 mm
Opmerking

Ondanks de thermisch verzinkte coating kunt u indien gewenst ook een afdekkap art.nr. 059005 gebruiken om het aanzien te verbeteren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Oppervlak afdichtring

Blank

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

Houtdraad

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Hout

Nominale diameter (d1)

6,5 mm

Lengte (l1)

130 mm

Kopdiameter (dk)

12,7 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

22 mm

Ringdikte (h1)

13 mm

Kophoogte (k1)

5,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

17 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

64 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Vleugel diameter

8,2 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

MOERBESCHERMKAP-ZWART-V.6K-SW8-M5

(komt overeen met DIN/ISO-breedtes over platte vlakken)