Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef, lenskop met kraag

pias staal zinklamel, ZFBM, afgeronde-kopflens AW
SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW25-(ZFBM)-4,8X16

Art.-nr. 021874816

EAN 4046778455358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, lenskop met kraag

Art.-nr. 021874816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, zwarte zinklamelcoating (ZFBH), met AW-aandrijving

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinklamel zwart

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

12,75 mm

Kophoogte (k1)

3,6 mm

Boorpuntlengte (lp)

4,5 mm

Overig standaard

CS

Koptype

Panhead met kraag

Interne aandrijving

AW 25

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

4,0 mm

Max. bevestigingsdikte (lB)

7 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie