Boorschroef, lenskop met kraag
pias staal zinklamel, ZFBM, afgeronde-kopflens AW
SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-AW20-(ZFBM)-4,2X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Datasheets(X)
De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zwart |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,0 mm |
Kophoogte (k1) | 2,9 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 3,7 mm |
Overig standaard | CS |
Koptype | Panhead met kraag |
Interne aandrijving | AW 20 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,5 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 3,5 mm |
Max. bevestigingsdikte (lB) | 18 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1700-2500 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |