Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef lenskop H

pias staal verzinkt lenskop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-PH2-(A3K)-4,8X22

Art.-nr. 021148 22

EAN 4038898321118

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef lenskop H

Art.-nr. 021148 22
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
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiviseerd (A3K), boorpunt, platkop, PH-aandrijving.
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

H

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

22 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,55 mm

Boorpuntlengte (lp)

4,5 mm

Interne aandrijving

H2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie