Boorschroef lenskop H
pias staal verzinkt lenskop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-PH2-(A3K)-4,2X19
Art.-nr. 021142 19
EAN 4011231267953
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Soort aandrijving | H |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,2 mm |
Kophoogte (k1) | 3,05 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 3,7 mm |
Interne aandrijving | H2 |