Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef lenskop H

pias staal verzinkt lenskop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-PH2-(A3K)-3,5X13

Art.-nr. 021135 13

EAN 4011231267212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef lenskop H

Art.-nr. 021135 13

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiviseerd (A3K), boorpunt, platkop, PH-aandrijving.
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

H

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

6,9 mm

Kophoogte (k1)

2,60 mm

Boorpuntlengte (lp)

3 mm

Interne aandrijving

H2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie