Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout

Boorschroef RVS A2 WFBS type hout
SCHROEF-WFBS-HTDRD-RNG22-A2-6,5X130

Art.-nr. 0201865130

EAN 4056807594101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout

Art.-nr. 0201865130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A2 met EPDM-paddenstoelafdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
  • Ø 25 mm EPDM afdichting en Ø 22 mm voorgemonteerde RVS ring.

  • De aangeperste vleugels boren 8 mm in het cementvezelmateriaal en voorkomen dat de platen splijten.

  • Met snijtandje voor houten onderconstructies - verwerkingssnelheid 900 tpm en minimale inschroefdiepte 50 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Oppervlak afdichtring

Blank

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

Houtdraad

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Hout

Nominale diameter (d1)

6,5 mm

Lengte (l1)

130 mm

Kopdiameter (dk)

12,7 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

22 mm

Ringdikte (h1)

13 mm

Kophoogte (k1)

5,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

17 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

64 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Vleugel diameter

8,2 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

MOERBESCHERMKAP-ZWART-V.6K-SW8-M5

(komt overeen met DIN/ISO-breedtes over platte vlakken)