Boormal
Boormal voor DH + veiligheidsbeslag m BB/PC-gat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geglaspareld oppervlak
Boormal van aluminium
Voor rozetgarnituren met BB- of PC-perforatie
Geharde boorbussen
Goede boorgeleiding
Voor sloten met een tussenafstand van 72 mm
Basiselement 0688 191 300 is altijd nodig om de boormal te gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor deurkrukken | DK ZD 21 |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Gatafstand (verticaal) | 72 mm |
Gatafstand 2 | 38 mm |
Dikte vierkant | 8 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Asgatdiameter | 8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!