Boormal
Boormal voor nylon deurklink
Art.-nr. 068819130
EAN 4011231597111
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof boormal met stalen boorbussen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor efficiënte montage van nylon deurklinken
![]() | |
Geschikt voor deurkrukken | TD polyamide, TD PL 502 |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Rood |
DIN-richting | DIN R/L |
Breedte | 70 mm |
Asgatdiameter | 6,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!