Boormachine BM 10-E COMPACT
Boormachine BM 10-E COMPACT
BOORMACHINE BM 10-E COMPACT IN KOFFER
Art.-nr. 07023272
EAN 4056807231853
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische vormgeving
- Zeer goede verhouding van gewicht/kracht voor moeiteloos werken
- Riemclip voor gemakkelijke hanteerbaarheid
Hoge precisie en lange standtijd
Robuuste metalen snelspanboorkop
Traploze toerentalregeling
Dankzij de elektronische toerentalregeling is een zachte krachtoverbrenging mogelijk en kan de machine worden afgesteld voor elke mogelijke toepassing.
Rechts/links-rotatie
Ingedraaide schroeven kunnen weer worden verwijderd. Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 600 W |
Uitgaand vermogen | 360 W |
Min./max. onbelast toerental | 0-2600 t/min |
Max. toerental bij nominale belasting | 1676 t/min |
Max. koppel | 20 Nm |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-10 mm |
Klemhalsdiameter | 43 mm |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 10 mm |
Max. boordiameter in zacht hout | 25 mm |
Max. boordiameter in RVS | 8 mm |
Max. tapboutdiameter | M6 |
Hoekmaat | 25 mm |
Machinegewicht | 1,7 kg |
Kabellengte | 4 m |
CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)