Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorgatspuitmarker

Spuitmarker voor boorgat
BOORGAT-SPRAYMARKER-GROEN

Art.-nr. 0967909921

EAN 4099618033803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorgatspuitmarker

Art.-nr. 0967909921

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gepatenteerd pompmechanisme dat groen krijt spuit voor eenvoudig markeren
  • Ook geschikt voor toepassingen waarbij de punt van een conventionele boorgatmarker niet lang genoeg is

  • Geschikt voor boorgaten met een diepte tot 50 mm en een diameter van 3 tot 13 mm

  • Voor meer dan 250 markeringen

  • Kan onder elke hoek en hoogte worden gebruikt

  • Duidelijk zichtbaar krijt

  • Met niet-permanent krijt kunnen eventuele onjuiste markeringen eenvoudig worden verwijderd

  • Kan met slechts één hand worden gebruikt omdat er geen beschermkap is

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld spuiten
Opmerking

Houder onder druk


  • Kan scheuren bij verhitting

  • Buiten het bereik van kinderen bewaren

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen

  • Niet roken

  • Uit de buurt van zonlicht houden en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C

  • Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken

Lijndikte

4 mm

Kleur

Groen

Materiaal behuizing

Aluminium/kunststof

Siliconenvrij

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie