Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boor voor porseleinentegels, multipack, veelhoekige schacht 3-delig

Gresboor polygon schacht multipack 3-delig
BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYG-ASS-6-10-3DLG

Art.-nr. 0641410003

EAN 4062856508921

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor voor porseleinentegels, multipack, veelhoekige schacht 3-delig

Art.-nr. 0641410003
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
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein

Speciaal ontworpen hardmetalen puntgeometrie (meerdere precisie-geslepen snijkanten)


  • Nauwkeurig tappen

  • Nauwkeurig, spaanvrij boren


Nieuwe veelhoekige schacht


  • Geen slip in de boorkop

  • Optimale krachtoverbrenging


Boordiepte-indicator


De gekleurde ring geeft de ideale boordiepte aan



Koelen niet nodig


Droog boren

Opmerking
  • Max. toerental: Diameter 5 mm (800 tpm), diameter 6 en 8 mm (600 tpm), diameter 10 en 12 mm (400 tpm), diameter 14 mm (200 tpm)

  • Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.

  • Optimale contactdruk: 35-45 kg

  • Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.

  • Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!

  • Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!

  • Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!

  • Aanbevolen wordt om testgaten te boren (liefst in restanten van de tegels waar doorheen moet worden geboord)

  • Als het boortje met diameter van 14 mm wordt gebruikt, moet het voorboren worden uitgevoerd met een extra boortje (8 mm).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Roterend boren in porseleinen tegels, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.

Handleiding

1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe


2. Schakel de boor in


3. Pas volle contactdruk toe - er moet een schrapend geluid te horen zijn


4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Gereedschapsopname

Veelhoek

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Inclusief Boor voor porseleinentegels, multipack, veelhoekige schacht 3-delig:
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D10MM

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 107 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D6MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 105 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D8MM

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 106 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boormachine BM 10-E COMPACT

BOORMACHINE BM 10-E COMPACT IN KOFFER

Compacte, sterke boormachine voor snel en krachtig boren in hout, aluminium, metaal en roestvast staal
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design