Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

Boorschroefmachine, BS 13-SEC Power
BOORSCHROEVENDRAAIER EL.(BS13 POWER)

Art.-nr. 07023151

EAN 4045727043172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

Art.-nr. 07023151
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
Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.

Hoog moment en lange levensduur


Drietraps reductie-overbrenging



Bescherming van de gebruiker en de motor


Softstart



Constantelektronica


Voor gelijkmatig hoog moment binnen het hele motortoerental- en lastbereik



Elektronische momentinstelling


De machine wordt uitgeschakeld zodra een vooraf ingesteld moment is bereikt.



Rechts-/linksdraaiend


Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt



Defecte kabels kunnen eenvoudig worden vervangen


Snelwisselkabel

Opmerking

Maximale afmetingen van ASSY schroeven in zacht hout


12 x 500 mm met borst/deel schroefdraad, 10 x 400 mm met voldraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Boren, schroeven en mengen

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1200 W

Uitgaand vermogen

640 W

Min./max. onbelast toerental

70-530 t/min

Min./max. toerental bij nominale belasting

70-530 t/min

Max. koppel hard/zacht

110 / 65 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Max. boordiameter in staal

16 mm

Max. boordiameter in aluminium

22 mm

Max. boordiameter in hout

70 mm

Max. schroefafmeting in zacht hout

10 x 400 mm volledig schroefdraad, 12 x 500 mm gedeeltelijk schroefdraad

Klemhalsdiameter

43 mm

Machinegewicht

2,7 kg

Kabellengte

4 m

Elektronische momentinstelling
Het ingestelde nummer komt ongeveer overeen met:
Instelling Koppel ca. Nm
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65
Inclusief Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER:
1 x
Handle

EXTRA HANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay
1 x
Kofferinlay

CASEINRT-(BS 13-SEC)

Omschrijving: Voor boor/schroefmachine BS 13-SEC Power
Hoeveelheid: 1 x
Machinekoffer
1 x
Machinekoffer

OPBERGKOFFER ORSY BULL 50X39X16CM

Omschrijving: ORSYBULL® machinekoffer
Hoeveelheid: 1 x