Boor met stofafzuiging
HAMERBOOR-ZUIG-PLUS-D-D6-L220-WL100MM
Art.-nr. 0648456022
EAN 4061975227805
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker
- Verlengt de standtijd
- Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd
- Aanzienlijke beveiliging tegen stof op de bouwplaats
Zeer snel boren en een lange standtijd
Robuuste kopgeometrie met 2 snijkanten en extra grote afzuigopeningen direct in de kop
Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M
Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter
Nauwkeurig aanboren
Speciale, zelfcentrerende punt
- Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikershandleiding
- Komt in aanmerking voor ondersteuning door de Duitse beroepsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)
- Alleen gebruiken met afzuigkappen van stofklasse M
Datasheets(X)
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
Diameter (Ø) | 6 mm |
Lengte | 220 mm |
Werklengte | 100 mm |
Aantal messen | 2 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |