Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boor met stofafzuiging

HAMERBOOR-ZUIG-PLUS-D-D12-L320-WL200MM

Art.-nr. 0648451232

EAN 4046777218336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor met stofafzuiging

Art.-nr. 0648451232
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
Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap

Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd

  • Beschermt de gezondheid van de gebruiker

  • Verlengt de standtijd

  • Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd

  • Aanzienlijke beveiliging tegen stof op de bouwplaats


Zeer snel boren en een lange standtijd


Robuuste kopgeometrie met 2 snijkanten en extra grote afzuigopeningen direct in de kop



Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M


Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter



Nauwkeurig aanboren


Speciale, zelfcentrerende punt

Opmerking
  • Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikershandleiding

  • Komt in aanmerking voor ondersteuning door de Duitse beroepsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)

  • Alleen gebruiken met afzuigkappen van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Diameter (Ø)

12 mm

Lengte

320 mm

Werklengte

200 mm

Aantal messen

2 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

2 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

2 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie