Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boor- en hakhamer BMH 40 BASIC

Boor-en hakhamer BMH 40-BASIC
BOOR/HAKHAMER-BMH40-BASIC

Art.-nr. 07025511

EAN 4062856817870

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor- en hakhamer BMH 40 BASIC

Art.-nr. 07025511
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
Boor- en hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken
  • De schakelaarvergrendeling zorgt voor comfortabel werken bij continu gebruik

  • Het geïntegreerde dempingssysteem beschermt de gezondheid van de gebruiker door trillingen te verminderen

  • De robuuste en lichtgewicht gegoten magnesium transmissiebehuizing optimaliseert de warmteafgifte bij intensief gebruik op de bouwplaats

  • Dankzij de geïntegreerde elektronica met constante snelheid worden vrijwel constante snelheden onder belasting bereikt

  • De snelheid en slagsnelheid kunnen vooraf worden geselecteerd met de knop onder de hendel

  • Twee service-LED's geven de komende veranderingen in de koolborstels en de beschikbare netspanning visueel aan

  • De elektronische soft-start zorgt voor een soepele start

  • De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen

  • Licht tot middelzwaar hakken in beton en metselwerk

  • Gaten boren met hamerboren voornamelijk in metselwerk

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1100 W

Uitgaand vermogen

450 W

Min./max. onbelast toerental

350-540 1/min

Min./max. aantal slagen

0-3000 1/min

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Slagenergie

8,5 J

Min./max. boordiameter in beton

12-40 mm

Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton)

20-30 mm

Machinegewicht

7,1 kg

Kabellengte

6 m

Inclusief Boor- en hakhamer BMH 40 BASIC:
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Omschrijving:
100 ml
Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D20-L320-AL200MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D20-L520-AL400MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D22-L320-AL200MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D22-L520-AL400MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D24-L320-AL200MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D24-L520-AL400MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D25-L320-AL200MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D25-L520-AL400MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D26-L520-AL400MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D28-L370-AL250MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D30-L370-AL250MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.