Boomharsverwijderaar Perfect
Boomharsverwijderaar PERFECT
BOOMHARSVERWIJDERAAR-PERFECT-400ML
Art.-nr. 0890700007
EAN 4099617005702
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtige speciale reiniger voor het moeiteloos en voorzichtig verwijderen van boomhars en ander hardnekkig vuil van oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals lak, glas, chroom en kunststof oppervlakken, enz.
Niet geschikt voor gebruik op acrylglas en plexiglas (bijv. caravan- en autoruiten). Niet op hete oppervlakken of in intens zonlicht gebruiken. Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Gelakte oppervlakken, glas, chroom en kunststof oppervlakken.
Was de auto met PERFECT autoshampoo. Bus goed schudden voor gebruik. Spuit de boomharsverwijderaar op een zachte doek en wrijf deze voorzichtig over de te behandelen vlekken tot ze volledig zijn verdwenen. Herhaal het proces indien nodig.
Inhoud | 400 ml |
Productgewicht (per stuk) | 432,000 g |
Verpakking | Spuitbus |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Kleurloos |
Dichtheid/voorwaarden | 0,0001 kg/m³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!