Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bolkopschroef, overige

Bolkopschroef, overige
SHR-LBK-ISO7380/1-010.9-TX40-(A2K)-M8X25

Art.-nr. 421118 25

EAN 4047376474529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bolkopschroef, overige

Art.-nr. 421118 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

14 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Normering

WN 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX40

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie