Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier électronique affleurant Kaiser

Prise électrique deux composants encastrée

Art. N° 0975010400
EAN 4050382295583

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Permet de ranger les composants électroniques supplémentaires (actionneurs EIB, éléments radiocommandés, etc.)
  • Quatre bossages à vis, deux vis d'appareil incluses

  • Entrées EN 25 et EN 20

  • Comprend un séparateur pour installer différents types de tension
Indication

Compatible avec les boîtes d'encastrement/boîtiers de jonction pour appareil affleurants, standard Art. N° 0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

67 mm

Longueur x largeur

149 x 78 mm

Diamètre d'installation (Ø)

60 mm

Nombre/type de câbles/entrées de tubes

14 + 1 EN 20, 6 EN 25

Faiblement inflammable

650°C

Indice de protection IP

IP 20

Matière

Polystyrène - PS

Sans halogène

Oui

Diamètre (Ø)

60 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Empreinte : Combi PZ à fente
Boîte de vis dappareil ELMO®

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

ELMO
Entraînement : Combi PZ à fente
x 1 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 50 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 25 pcs
Cache en plâtre

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Réutilisable
x 50 pcs
Couvercle à ressort

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

Avec ressorts incassables
x 100 pcs
Cache à visser VDE universel

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

Avec ouverture centrale pour crochet d'éclairage
x 50 pcs
Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40