Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier distributeur

Boîtier dévidoir papier de nettoyage

Art. N° 0899800421

EAN 4011231844505

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier distributeur

Art. N° 0899800421
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
Chariot-dévidoir de rouleaux de nettoyage à montage mural
  • Pour les toilettes, les systèmes sanitaires et les ateliers

  • Protège le rouleau de papier de nettoyage contre la saleté et l'humidité

  • En plastique semi-transparent de couleur graphite, robuste et résistant

  • Le papier de nettoyage peut être facilement déchiré à l'aide du bord dentelé situé sous le chariot-dévidoir

  • Complet avec matériel de montage et une plaque de montage pour montage sur joint

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Retirer le noyau en carton du rouleau de papier en le brisant le long de la ligne perforée à l'intérieur. Ouvrir le couvercle du bac carton empilable et guider l'extrémité du papier depuis le centre du rouleau à travers l'ouverture du chariot-dévidoir située en bas. Placer le rouleau de papier au centre du chariot-dévidoir, puis refermer le couvercle.

Largeur

29 cm

Hauteur

35 cm

Profondeur

31 cm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bobine dessuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

CLNPAP-ECO-2LAYERS-L150M-500SHEET

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses
Bobine dessuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

CLNPAP-ROLL-1PLY-WHITECOINED

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses
Bobine dessuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

PAPIER DE NETTOYAGE 1-COUCH-BLANC

Idéal pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine ayant été en contact avec des huiles et des graisses
x 6 pcs