Boîtier de raccordement pour mur creux
Boîte de jonction, mur creux
Art. N° 097503083
EAN 4024835707435
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
- Verrouillage automatique des tuyaux
- Ouvertures de dérivation pour tuyaux annelés, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Hauteur x largeur x profondeur | 104 x 104 x 53 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 4x35mm |
Convient pour épaisseur de panneau | 7 - 40 mm |
Variantes de raccordement | Câbles NYM et très basse tension, 8tubes EN 20 |
Nombre d'entrées pour câble | 12 PCS |
Nombre de connecteurs | 0 PCS |
Sans halogène | Non |
Étanche à l'air d'après EnEV | Non |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 30 |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!