Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier de raccordement pour mur creux

Boîte de jonction pour mur creux

Art. N° 097503082

EAN 4024835036528

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier de raccordement pour mur creux

Art. N° 097503082

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec cache de vis VDE universel
  • Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073

  • Verrouillage automatique des tuyaux

  • Ouvertures de dérivation pour tuyaux annelés, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

54 mm

Diamètre de trou de fraisage

74mm

Convient pour épaisseur de panneau

7 - 40 mm

Variantes de raccordement

Câbles NYM et très basse tension, 2tubes EN 20

Nombre d'entrées pour câble

6 PCS

Nombre de connecteurs

0 PCS

Sans halogène

Non

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 74 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois