Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier de raccordement pour béton Fixation rapide

Prise raccordement app., béton, fixation rapide

Art. N° 0975040200

EAN 4053479385327

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier de raccordement pour béton Fixation rapide

Art. N° 0975040200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Insertion de tuyau sans outil EN 20/EN 25 grâce à la technologie de fixation rapide

Gain de temps


Pas besoin de découper les tuyaux

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour montage sur coffrage à l'aide de clous ou pour fixation sur renfort à l'aide des ailettes en option.


Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm.

Largeur x hauteur

75 x 84 mm

Diamètre

60 mm

Convient pour tube (EN)

EN 20, EN 25

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris, Rouge

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Boîtier de raccordement pour béton Fixation rapide comprenant:
4 x
Fixation rapide par fermeture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

Quantité: 4 x
2 x
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Description:
EN 20
Pour insertion de tuyau sans outil
Quantité: 2 x
2 x
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Description:
EN 25
Pour insertion de tuyau sans outil
Quantité: 2 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleaux de fil dattache en acier brut en seau en seau

LIEN-EN-FER-20KG-1,4MM

x 1 pcs
Fixation rapide par fermeture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

x 100 pcs
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Pour insertion de tuyau sans outil
x 100 pcs
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Pour insertion de tuyau sans outil
x 100 pcs