Boîtier de raccordement pour béton
Boîte de dérivation, profonde, béton
Art. N° 0975040110
EAN 4053479380070
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être associée à un boîtier de raccordement d'appareil pour béton avec ailettes
Fiches de données de sécurité(X)
Pour montage sur coffrage à l'aide de clous. Peut être utilisé comme boîtier de plafond (montage pour pitons ouverts) et comme boîtier de raccordement d'appareil.
Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm.
Largeur x hauteur | 70 x 90 mm |
Diamètre | 60 mm |
Convient pour tube (EN) | EN 25, EN 20 |
Faiblement inflammable | 650°C |
Couleur | Gris, Rouge |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |