Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier de raccordement d'éclairage mural pour mur creux

Prise pour mur creux

Art. N° 097503074

EAN 4038898712695

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier de raccordement d'éclairage mural pour mur creux

Art. N° 097503074

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec couvercle à l'intérieur

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073

IP 3X

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

45 mm

Diamètre de trou de fraisage

35mm

Convient pour épaisseur de panneau

5 - 25 mm

Variantes de raccordement

Câble NYM 3 x 1,5mm²

Nombre d'entrées pour câble

1 PCS

Nombre de connecteurs

0 PCS

Sans halogène

Non

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 35 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois