Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier de raccordement d'appareil affleurant ELMO®

Pack boîtes encastrement ELMO pr montage encastré

Art. N° 0975010423

EAN 4038898633549

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier de raccordement d'appareil affleurant ELMO®

Art. N° 0975010423
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
Douilles de fixation non interchangeables
  • Quatre bossages à vis

  • Entrées EN 25 et EN 20
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Sans vis d'appareil

Hauteur

63 mm

Diamètre d'installation (Ø)

60 mm

Nombre/type de câbles/entrées de tubes

10 + 1 EN 20, 2 EN 25

Faiblement inflammable

650°C

Indice de protection IP

IP 20

Matière

Polystyrène - PS

Sans halogène

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

Empreinte : Combi PZ à fente
Vis dappareil ELMO®

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

Empreinte : Combi PZ à fente
Boîte de vis dappareil ELMO®

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

Entraînement : Combi PZ à fente
x 1 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 50 pcs
Bride mobile

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

Pour compenser les boîtes d'encastrement affleurantes installées trop profond
x 25 pcs
Cache en plâtre

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Réutilisable
x 50 pcs
Couvercle à ressort

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

Avec ressorts incassables
x 100 pcs
Cache à visser VDE universel

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

Avec ouverture centrale pour crochet d'éclairage
x 50 pcs
Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Vis dappareil

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord entretoise pour boîtier affleurant

SPCECONPCE-F.FMO-SWTCHSKT-EN25

Pour une isolation professionnelle de la basse tension des boîtiers 230 V
x 50 pcs
Klemmfix pour boîtier affleurant

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

Pour une installation sans plâtre
x 25 pcs