Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

Boîtier à douille Deutsch DT
CONNECT FEM DEUTSCH 8 POLES S.DT

Art. N° 055520081

EAN 4058794039917

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

Art. N° 055520081

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs
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
Pour les engins de chantier et les machines agricoles (par ex. Claas, Caterpillar)

Nombre de pôles

8 PCS

Indice de protection IP

IP 67

Intensité max.

13 A

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 125 °C

Matière

Thermoplastique

Couleur

Gris

Numéro de pièce de rechange d'origine

DT06-08SA

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bouchons détanchéité Deutsch série DT

BOUCHON ETANCH Ø3,07MM CONNECT DEUTS

x 100 pcs
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 8 POLES S.DT

x 10 pcs
Contact femelle Solid pour série Deutsch DT non isolé

COSSE FEM 0,5-1,3MM2 CONNECT DEUTSC

x 100 pcs
Contact femelle Solid pour série Deutsch DT non isolé

COSSE FEM 1,3-2,1MM2 CONNECT DEUTSCH

x 100 pcs
Outil dextraction

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, LKS

Pour connecteurs et boîtiers à ergot de verrouillage