Boîte vide Pour fraise DIN 335 C
Boîte vide pour fraises coniques

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Des dimensions compactes dans la grille Würth, pour un stockage parfait en combinaison avec d'autres assortiments ORSY® dans un système de rangement Würth ou dans les tiroirs d'une servante d'atelier
- Grâce à un joint optimisé et un nouveau loquet, la cassette peut également être ouverte dans le tiroir à outils
- Une conception moderne avec des surfaces décalées, permettant d'empiler plusieurs cassettes de différentes tailles
- Le système de rangement de boîtes peut être étiqueté individuellement
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 113 mm |
Hauteur | 54 mm |
Profondeur | 82 mm |
Nombre d'emplacements | 6 PCS |